Referencias
Festo:QS-G3/8-10-50
Rubix:798197262000
fabricante:132044
EAN:4052568026967

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-G3/8-10-50
Racor a presión QS-G3/8-10-50 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25,43 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,58 € Sin IVA
/ unidad
3,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días