Referencias

SMC:KPR04-08
Rubix:752100653043
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPR04-08


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPR, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 18
Conexión 24
Diámetro de tubo8 mm
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días