CRQSL-M5-6

Racor en L push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-M5-6
Rubix:798201314000
fabricante:162871
EAN:4052568072728
CRQSL-M5-6 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo/carcasa, anillo de liberación, componente de sujeción del tubo, anillo de empuje); fpm (sellos)
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-M5-6


Racor en L push-in CRQSL-M5-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x14x14 mm
Peso neto20,18 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (cuerpo/carcasa, anillo de liberación, componente de sujeción del tubo, anillo de empuje); fpm (sellos)
Conexión 1male thread m5
Perfilestándar
Conexión 2for tubing od 6 mm
Temperatura máx.120 °C
45,90 Sin IVA
/ unidad
55,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días