Referencias
Festo:QSM-4-3-100
Rubix:798197180000
fabricante:130760
EAN:4052568024819

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for pneumatic tube od 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSM-4-3-100
Racor rápido QSM-4-3-100 Reducción. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,38 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for pneumatic tube od 4 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,34 € Sin IVA
/ unidad
2,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días