Referencias
Festo:QS-G1/2-16-20
Rubix:798197265000
fabricante:132047
EAN:4052568026998

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QS-G1/2-16-20
Racor a presión QS-G1/2-16-20 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=12 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,91 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días