Referencias
Festo:NPQH-D-G12-Q12
Rubix:799147403000
fabricante:578350
EAN:4052568060534

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G12-Q12
Racor NPQH-D-G12-Q12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,5 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días