KQ2L08-00A-X35 01051025

Codo uníon

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L08-00A-X35
Rubix:798579365000
fabricante:KQ2L08-00A-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (pinza);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-00A-X35 01051025


Los racores de conexión rápida KQ2, en medidas métricas y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado специально diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del caudal habitual de los racores de compresión. El anillo de liberación KQ2 libera tanto la pinza como el casquillo, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la retirada del tubo.

Cualidades

•Admite tubos de nylon y uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El anillo de liberación permite extraer fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0 MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (pinza);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
4,80 € Sin IVA
/ unidad
5,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días