QST-V0-1/2-10

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-1/2-10
Rubix:798197467000
fabricante:160531
EAN:4052568035808
QST-V0-1/2-10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (trunnion atornillado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-1/2-10


Racor en T de inserción QST-V0-1/2-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=recubrimiento, Design structure=principio push/pull, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto75,6 g
Materiallatón (trunnion atornillado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 210
15,85 € Sin IVA
/ unidad
19,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días