Referencias

SMC:KQ2T16-02AS
Rubix:798575305000
fabricante:KQ2T16-02AS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T16-02 AS


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El sello especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
19,55 € Sin IVA
/ unidad
23,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días