Referencias
Festo:QS-8H-6-50
Rubix:798197156000
fabricante:130696
EAN:4052568024178

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : QS-8H-6-50
Conector a presión QS-8H-6-50 con manguito a presión. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,8 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,7 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,62 € Sin IVA
/ unidad
3,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días