Referencias
SMC:KQ2ZD08-01AS
Rubix:798266706000
EAN:3618036038576

Documentos
Detalles de producto : KQ2ZD08-01AS 00984556
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZD, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable cuádruple
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días