QSH-8-50

Manguito a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSH-8-50
Rubix:798200981000
fabricante:130725
EAN:4052568024468
QSH-8-50 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materialpbt (vivienda)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSH-8-50


Casquillo enchufable QSH-8-50 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=50, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 6 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1,71 g
Materialpbt (vivienda)
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
1,61 € Sin IVA
/ unidad
1,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días