Referencias
Festo:QSMX-6
Rubix:756101862113
fabricante:153380
EAN:4052568034382

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSMX-6
Racor rápido en X QSMX-6 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x31x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,7 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,65 € Sin IVA
/ unidad
9,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días