Referencias

SMC:KQ2L06-02A
Rubix:798960861000
fabricante:KQ2L06-02A
EAN:3618036058611
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-02A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
-Codo de unión.
D.E. de tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Tamaño de conexión aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño del puerto: 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento de la superficie: A (Latón)
Opción: Ninguno
Sellante: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2l
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
3,28 € Sin IVA
/ unidad
3,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días