Referencias
SMC:KQ2F12-04N
Rubix:799250601000
fabricante:KQ2F12-04N

Documentos
Detalles de producto : KQ2F12-04N
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción de la tubería. Los racores KQ2 están disponibles para pedido en múltiplos de 10. La serie actual de racores KQ2 ha sido descontinuada. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie para sus diseños de producto.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Perfil | kq2f |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,05 € Sin IVA
/ unidad
15,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días