QSY-1/4-10

Racor en Y de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSY-1/4-10
Rubix:756101864113
fabricante:153144
EAN:4052568032364
QSY-1/4-10 Push-in Y-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-1/4-10


Racor en Y de inserción QSY-1/4-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto43 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 Sin IVA
/ unidad
14,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días