KQ2Z08-01NP

Codo macho universal de derivación - KQ2Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2Z08-01NP
Rubix:799241498000
fabricante:KQ2Z08-01NP
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2Z08-01NP


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho universal de derivación. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 Sin IVA
/ unidad
11,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días