CRCN-1/8-PK-3

Racor de espiga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRCN-1/8-PK-3
Rubix:798196966000
fabricante:13969
EAN:4052568021641
CRCN-1/8-PK-3 Barbed fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa); pa reforzado; tpe-u(pu) (sello)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRCN-1/8-PK-3


Racor de espiga CRCN-1/8-PK-3 Resistente a la corrosión, con anillo de sellado, para tubos de plástico PAN, PUN, PL, PP, PU. Tamaño nominal=2,5 mm, Tipo de sellado en vástago roscado=Anillo de sellado, Tamaño del envase=10, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Información técnica


Atributos
Peso neto7,52 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa); pa reforzado; tpe-u(pu) (sello)
Conexión 1g 1/8
Conexión 24
11,65 € Sin IVA
/ unidad
14,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días