NPQM-L-G14-Q10-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-L-G14-Q10-P10
Rubix:798204932000
fabricante:558713
EAN:4052568054823
NPQM-L-G14-Q10-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-L-G14-Q10-P10


Racor rápido roscado en L NPQM-L-G14-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto32,4 g
Materiallatón (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
4,95 € Sin IVA
/ unidad
5,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días