Referencias
SMC:KQ2LF04-02A
Rubix:798266226000
EAN:3618036054439

Documentos
Detalles de producto : KQ2LF04-02A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2LF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,86 € Sin IVA
/ unidad
4,67 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días