LCK-1/8-PK-3

Conector rápido para codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCK-1/8-PK-3
Rubix:756101797113
fabricante:4136
EAN:4052568018733
LCK-1/8-PK-3 Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialzinc fundido a presión
Conexión 1g 1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCK-1/8-PK-3


Conector rápido de codo LCK-1/8-PK-3 giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=2 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, conexión neumática=(* G1/8, * PK-3 con tuerca de unión), nota de materiales=sin cobre ni PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto13,21 g
Materialzinc fundido a presión
Conexión 1g 1/8 in
Perfillck
Conexión 24 mm
Temperatura máx.60 °C
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días