Referencias

Festo:QSML-3
Rubix:756101829113
fabricante:153343
EAN:4052568034047
QSML-3 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for 3 mm o.d. pipe
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-3


Racor rápido en L QSML-3 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x30x10 mm
Peso neto1,2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1for 3 mm o.d. pipe
Perfilmini
Conexión 2for 3 mm o.d. pipe
Temperatura máx.80 °C
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días