Referencias
Festo:QSML-4
Rubix:798201188000
fabricante:153344
EAN:4052568034054

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSML-4
Racor rápido en L QSML-4 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x40x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2,36 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días