Referencias
SMC:KGL08-02
Rubix:752103197043
fabricante:KGL08-02

Documentos
Detalles de producto : KGL08-02 00051330
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | male elbow |
| Conexión 2 | ø 8 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días