Referencias
Festo:NPQH-L-G18-Q4-P10
Rubix:798548423000
fabricante:578280
EAN:4052568059835

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-G18-Q4-P10
Racor en L a presión NPQH-L-G18-Q4-P10 Tamaño=estándar, tamaño nominal=3 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, tamaño de contenedor=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x23x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16,68 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días