NPQH-H-Q8-E-P10

Conector pasamuros Npqh

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-H-Q8-E-P10
Rubix:798854274000
fabricante:578301
EAN:4052568060046
NPQH-H-Q8-E-P10 Bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-H-Q8-E-P10


Conector pasamuros NPQH-H-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón

Información técnica


Atributos
Peso neto40,83 g
Materiallatón (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 18 mm
Perfilnpqh
Conexión 28 mm
Temperatura máx.150 °C
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días