KQ2X04-06A

Racores instantáneos serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2X04-06A
Rubix:798266481000
fabricante:KQ2X04-06A
EAN:3618036040692
KQ2X, One-touch Fitting White Color - Different Diameter Plug-in “Y”

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2X04-06A


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones altamente flexibles. Ahora incluye la serie de racores miniatura KJ. La inserción y el sellado de un tubo requieren a partir de ahora hasta un 30 % menos de fuerza y ofrecen un 20 % menos de resistencia para la extracción, lo que permite un montaje de los racores más rápido y más fácil. La nueva serie KQ2 se caracteriza también por sus dimensiones reducidas: anchura y altura hasta un 23 % menores, lo que permite obtener racores un 57 % más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca en latón o latón y níquel, así como dos tipos de juntas, están disponibles para conexiones repetidas y para evitar la contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de rosca M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2X, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y clavija-tubo de diámetro diferente

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 16
Conexión 24
2,90 € Sin IVA
/ unidad
3,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días