KQ2E08-G01 00248907

Conector pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E08-G01
Rubix:798289505000
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E08-G01 00248907


Una junta hecha de una lámina de acero inoxidable recubierta con NBR laminado en ambos lados se asienta en la rosca hembra para una construcción de sellado perfecta independientemente de las variaciones de tolerancia. La rosca macho para tuberías reduce drásticamente las horas-hombre de instalación de tuberías. Apto para su uso con roscas de puerto conformes a ISO1179 e ISO16030.
KQ2Exx-G, Racordaje con conexión instantánea, Pasamuro hembra-tubo, Rosca G

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Perfilkq2e
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días