KGT06-01S 00097036

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGT06-01S
Rubix:751610366043
fabricante:KGT06-01S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303 (partes metálicas); pbt (cuerpo); nbr (junta tórica)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGT06-01S 00097036


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGT, Conexión instantánea de acero inoxidable, Tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Materialacero inoxidable 303 (partes metálicas); pbt (cuerpo); nbr (junta tórica)
Conexión 1r 1/8
Conexión 2ø6 mm tube o.d.
Temperatura máx.60 °C
Tipot de derivación macho (racor de inserción rápida)
Diámetro de tubo6 mm
12,02 € Sin IVA
/ unidad
14,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días