Referencias
SMC:KSL10-02S
Rubix:751600726043
fabricante:KSL10-02S
EAN:3618036024791

Resumen técnico
| Material | pbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : KSL10-02S
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
-Rotatorio, racor One-touch (estándar)
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø10 mm
Tamaño de conexión: 02 (R[PT] 1/4)
Sellante: S [Sellante]
-Roscas métricas
-Diámetro exterior del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Presión máxima de servicio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60°C
Modelo: L (Codo macho)
Tubo aplicable OD: Ø10 mm
Tamaño de conexión: 02 (R[PT] 1/4)
Sellante: S [Sellante]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Material | pbt / c3604bd / acero inoxidable 304 / poliacetal / nbr / poliacetal con aceite / acero para cojinetes |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | ks |
| Conexión 2 | 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 € Sin IVA
/ unidad
31,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días