SCK-PK-3-KU

Conector rápido para tabique

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SCK-PK-3-KU
Rubix:798200495000
fabricante:9387
EAN:4052568020651
SCK-PK-3-KU Bulkhead quick connector

Resumen técnico

Materialpom
Conexión 1ck connection 3mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SCK-PK-3-KU


Pasamuros rápido SCK-PK-3-KU Versión polimérica. Diámetro nominal=2,4 mm, Posición de montaje=indiferente, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=0 - 10 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Conexión neumática 1=para racor acanalado diámetro interno 3 mm con tuerca

Información técnica


Atributos
Peso neto4,21 g
Materialpom
Conexión 1ck connection 3mm
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días