LCK-1/8-PK-6

Conector rápido acodado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCK-1/8-PK-6
Rubix:756101800113
fabricante:4470
EAN:4052568018801
LCK-1/8-PK-6 Elbow quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, perno hueco);zinc fundido a presión (racor giratorio);pa reforzado, tpe-u (pu) (junta de estanqueidad)
Conexión 1g 1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCK-1/8-PK-6


Racor rápido acodado LCK-1/8-PK-6 Giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Diámetro nominal=4,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquier, Conexión neumática=(* G1/8, * PK-6 con tuerca de unión), Nota sobre materiales=Sin cobre ni PTFE.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x90x20 mm
Peso neto25,3 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, perno hueco);zinc fundido a presión (racor giratorio);pa reforzado, tpe-u (pu) (junta de estanqueidad)
Conexión 1g 1/8 in
Perfillck
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días