KQ2T06-08A1

Té de derivación macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T06-08A1
Rubix:799246644000
fabricante:KQ2T06-08A1
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T06-08A1


Conector de un toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente los tubos sin dañarlos
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días