QSMT-6-100

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMT-6-100
Rubix:798201011000
fabricante:130783
EAN:4052568025045
QSMT-6-100 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMT-6-100


Racor rápido en T QSMT-6-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto5,75 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,97 € Sin IVA
/ unidad
3,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días