Referencias

Festo:QSW-1/2-12
Rubix:798200928000
fabricante:130604
EAN:4052568023621
QSW-1/2-12 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSW-1/2-12


Racor de empuje QSW-1/2-12 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,5 mm, Tipo de sello en perno roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo liberador);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
9,46 € Sin IVA
/ unidad
11,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días