Referencias
Festo:QSL-1/2-12
Rubix:756101805113
fabricante:153054
EAN:4052568031503

Documentos
Detalles de producto : QSL-1/2-12
Racor rápido roscado en L QSL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x27x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68,12 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 21 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,61 € Sin IVA
/ unidad
10,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días