Referencias
SMC:KPL12-00
Rubix:751601199043
fabricante:KPL12-00
EAN:3618036071610

Resumen técnico
| Material | polipropileno |
|---|---|
| Conexión 1 | außengewinde (gewindeanschluss) |
Documentos
Detalles de producto : KPL12-00
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | außengewinde (gewindeanschluss) |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,56 € Sin IVA
/ unidad
16,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días