KQ2H06-G01N

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H06-G01N
Rubix:799249234000
fabricante:KQ2H06-G01N
EAN:3618036064193
brand logo

Resumen técnico

Materialn (latón + niquelado químico)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-G01N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Perfilkq2
Conexión 26 mm
Temperatura máx.60 °C
2,48 € Sin IVA
/ unidad
3,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días