QSML-6H-4

QSM Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-6H-4
Rubix:798201193000
fabricante:153350
EAN:4052568034115
QSML-6H-4 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1plug-in sleeve ø 6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-6H-4


Racor rápido en L QSML-6H-4 con casquillo enchufable. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,9 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1plug-in sleeve ø 6 mm
Perfilmini
Conexión 2for pipe od 4 mm
Temperatura máx.80 °C
3,53 Sin IVA
/ unidad
4,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días