Referencias

Festo:QSX-12
Rubix:798197376000
fabricante:153287
EAN:4052568033583
QSX-12 Push-in X-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSX-12


Racor rápido en X QSX-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto46,35 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
12,07 Sin IVA
/ unidad
14,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días