Referencias
SMC:KQ2VF06-M5A
Rubix:798266761000
fabricante:00984660

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2VF06-M5A 00984660
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Codo hembra universal.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Tamaño de conexión aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño del puerto: M5 x 0,8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellante: Ninguno (excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Tamaño de conexión aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño del puerto: M5 x 0,8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellante: Ninguno (excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 € Sin IVA
/ unidad
5,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h