Referencias
SMC:KQ2S06-02NP
Rubix:799245995000
fabricante:01162834

Documentos
Detalles de producto : KQ2S06-02NP
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de servicio: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa
Aplicable tanto en aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Maximum vacuum pressure of 1. 0MPa
Aplicaciones
Tanto vacío como presión positiva
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,29 € Sin IVA
/ unidad
3,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días