RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 10 - G3/8
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA HEMBRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:860011
Rubix:798941800000
EAN:3660338149672

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 10 - G3/8
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor codo 90º rosca hembra gas cilíndrica 3/8 - 10mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | g3/8 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,33 € Sin IVA
/ unidad
13,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días