Referencias

SMC:KQ2H06-02A
Rubix:799093747000
fabricante:KQ2H06-02A
EAN:3618036064520
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);304 stainless steel (mandril);304 stainless steel, c3604, pbt (guía);pom (mordaza y botón de liberación);nbr (junta);304 stainless steel, nbr (junta)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-02A


Conector de un solo toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Hilos, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de operación: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho.
•Diámetro exterior de tubería aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño del puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Sellador: Ninguno (Excepto para los tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Tamaño del puerto: R, Rc 1/4
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 6
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción de la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);304 stainless steel (mandril);304 stainless steel, c3604, pbt (guía);pom (mordaza y botón de liberación);nbr (junta);304 stainless steel, nbr (junta)
Conexión 11/4
Conexión 26
2,20 € Sin IVA
/ unidad
2,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días