Referencias
Parker:1006A25 04 00
Rubix:798086828000
fabricante:1006A25 04 00
EAN:8712418062090

Documentos
Detalles de producto : TUBO 1006A25.04.00
Presión máxima de servicio. :- 13 bar de -20°C a +60°C- 16 bar de -20°C a +45°C Nivel de vacío: 98,7% (13 mbar a presión absoluta) rango de temperatura: -20°C a + 60°C Tubo extruido (según normas EN 755.2, EN 755.8 y EN 573.3)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gases inertes
Tiempo de montaje: 0,05
Material del cuerpo: aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Color: azul
Configuración: tubo a tubo
Tipo de conexión 1: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire, gas industrial
Industria: Industrial general
Longitud: 20, 6
Longitud (pies): 20
Longitud (m): 6
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior: 1, 25
Diámetro exterior del tubo (pulgadas): 1
Diámetro exterior del tubo (mm): 25
Tipo de producto: Tubo rígido de aluminio
Cantidad por caja: 6
Forma: Recta
Tamaño: 1, 25
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE, QUALICOAT
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 4,261, 1,933
Tiempo de montaje: 0,05
Material del cuerpo: aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Color: azul
Configuración: tubo a tubo
Tipo de conexión 1: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire, gas industrial
Industria: Industrial general
Longitud: 20, 6
Longitud (pies): 20
Longitud (m): 6
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior: 1, 25
Diámetro exterior del tubo (pulgadas): 1
Diámetro exterior del tubo (mm): 25
Tipo de producto: Tubo rígido de aluminio
Cantidad por caja: 6
Forma: Recta
Tamaño: 1, 25
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE, QUALICOAT
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 4,261, 1,933
Cualidades
Aire limpio Óptimo rendimiento de flujo Ligereza Lacado QUALICOAT certificado
Ligereza
Aplicaciones
Fluidos compatibles: aire comprimido, vacío, nitrógeno, argón.
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | 25 mm |
| Perfil | 1006a25 |
| Conexión 2 | 25 mm |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,82 € Sin IVA
/ unidad
118,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
