Referencias

Festo:QSM-M5-6-I-R
Rubix:798875383000
fabricante:133005
EAN:4052568028961
QSM-M5-6-I-R Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-6-I-R


Racor rápido roscado QSM-M5-6-I-R rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x8x8 mm
Peso neto4,19 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,81 € Sin IVA
/ unidad
3,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días