Referencias
SMC:KQ2F06-G02A
Rubix:798491378000
fabricante:01162617
EAN:3618036066722
SMC FITTING KQ2F06-G02A
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : KQ2F06-G02A


SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Hay disponibles dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, para conexiones repetidas y para que la junta no se contamine. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
racores instantáneos serie kq2

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Materiala (latón)
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 Sin IVA
/ unidad
4,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días