NPQR-H-Q6-E

Conector pasante Push-In de acero inoxidable NPQR-H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQR-H-Q6-E
Rubix:799098661000
fabricante:8085730
EAN:4052568455088
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (carcasa, anillo de protección, anillo de desbloqueo, tuerca, pieza de la abrazadera de tubo);fpm (sello de tubo);ppsu (anillo de presión)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQR-H-Q6-E


Conector pasante Push-In de acero inoxidable NPQR-H-Q6-E 8085730

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable (carcasa, anillo de protección, anillo de desbloqueo, tuerca, pieza de la abrazadera de tubo);fpm (sello de tubo);ppsu (anillo de presión)
Conexión 16 mm
Perfilnpqr
Conexión 26 mm
Temperatura máx.150 °C
38,47 € Sin IVA
/ unidad
46,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días