Referencias
Festo:C-3/8-P-9
Rubix:798196859000
fabricante:2025
EAN:4052568017903

Documentos
Detalles de producto : C-3/8-P-9
Racor de manguera de lengüeta C-3/8-P-9 Diámetro nominal=6,5 mm, Medio de funcionamiento=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento lubricado (posteriormente necesario para el funcionamiento posterior), Conexión neumática=PK-9
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33,8 g |
| Material | latón |
| Conexión 1 | g 3/8 in |
| Perfil | c |
| Conexión 2 | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € Sin IVA
/ unidad
11,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días