QSMTL-M3-4

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMTL-M3-4
Rubix:798201198000
fabricante:153360
EAN:4052568034184
QSMTL-M3-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMTL-M3-4


Racor rápido roscado en T QSMTL-M3-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Perfilmini
Conexión 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura máx.80 °C
6,82 Sin IVA
/ unidad
8,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días